Etusivu

ABB - Ryhmäkeskus uppo/pinta Fe - FRH-1 50A IP20C F@h

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 36

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Sisältää pistorasian - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033101430

Sähkönumero

3310143

Toimittajan tuotenumero

2TQN000133Y0106

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

36

Kotelointiluokka (IP):

muu

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

1200 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

550 mm

Syvyys:

112 mm

Väri:

valkoinen

Suojuksen tyyppi:

ovi

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

18

Liesiryhmä:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

18

Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:

ei

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

RAL-numero:

9016

ABB-free@home ryhmäkeskus kodin ohjaukseen. Free@home komponentit virtalähde, valonsäädin, 2kpl releyksikköä, IO-Yksikkö jatuloyksikkö sekä 2kpl minikontaktoria kotona-poissa ohjaukseen. Uppo- ja pinta-asennukseen. Sis. Oven. ABB-free@home ryhmäkeskus uppo-/pinta-asennukseen. Mitat 1200x550x112mm. Upotussyvyys 95 mm. Värisävy RAL9016. Keskuksen toimitukseen kuuluu ovi. Keskus sisältää seuraavat komponentit:
1 kpl virtalähde PS-M-64.1.1
1 kpl 4-kanavainen valonsäädin DA/M 4.210.2.1
2 kpl 4x16A releyksikköä SA-M 0.4.1
1 kpl lähtö-/tuloyksikkö 8x6A + 8xin SA-M 8.8.1
1 kpl 4-kanavainen binääritulo BI-M-4.0.1
2 kpl minikontaktoria B6-30-10/230
3 kpl vikavirtasuojakytkin 4-nap. 30 mA FH204A-40/0.03
1 kpl johdonsuojakatkaisija S203-C16
2 kpl johdonsuojakatkaisijoita S201S-C6
14 kpl johdonsuojakatkaisijoita S201S-C10
17 kpl johdonsuojakatkaisijoita S201S-C16