ABB - Ryhmäkeskus uppo/pinta Fe - RK50-3V30J 50A IP20C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Kotelointiluokka (IP) - muu
Korkeus - 800 mm
Leveys - 550 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410033101607
Sähkönumero
3310160
Toimittajan tuotenumero
2TQN000034Y0101
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Kotelointiluokka (IP):
muu
Korkeus:
800 mm
Leveys:
550 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Syvyys:
112 mm
Väri:
valkoinen
Vaiheiden lukumäärä:
3
Suorien lähtöjen määrä:
12
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Upotussyvyys:
95...95 mm
RAL-numero:
9016
Ryhmäkeskus uppo/pinta, FE, 3 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 30 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 57-mod varatilaa. Ovi (3310116) lisävarusteena. Värisävy RAL9016. Saman kokoinen Data-asennuskotelo DATA800 (3310109)
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


