Etusivu

ABB - Ryhmäkeskus uppo/pinta Fe - RK50-4V36J 50A IP20C

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Sisältää pistorasian - ei

  • Korkeus - 800 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033101614

Sähkönumero

3310161

Toimittajan tuotenumero

2TQN000035Y0101

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Kotelointiluokka (IP):

muu

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

800 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

550 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

24

Syvyys:

112 mm

Väri:

valkoinen

Vaiheiden lukumäärä:

3

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

12

Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:

ei

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

4

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Upotussyvyys:

95...95 mm

RAL-numero:

9016

4 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 36 kpl jousiliitäntäistäjohdonsuojakatkaisijaa. 47-mod varatilaa. Ovi lisävarusteena. VärisävyRAL9016. Ryhmäkeskus uppo/pinta, FE, 4 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 36 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 47-mod varatilaa. Ovi (3310116) lisävarusteena. Värisävy RAL9016. Saman kokoinen Data-asennuskotelo DATA800 (3310109)

ABB

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan