ABB - Sadesuoja - PSE 1 IK07 IP55 IP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Asennustapa - pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Leveys - 68 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809765
Sähkönumero
2815641
Toimittajan tuotenumero
41383RH
Tukkuerä
27
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Asennustapa:
pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
68 mm
Korkeus:
98 mm
Syvyys:
143 mm
Sadesuoja 1-moduuli pinta IP
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


