ABB - Sadesuoja up.asennus - PSE 2 IK07 IP55 IP ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Asennustapa - pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Leveys - 68 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809772
Sähkönumero
2818927
Toimittajan tuotenumero
41384RH
Tukkuerä
0
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Asennustapa:
pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
68 mm
Korkeus:
98 mm
Syvyys:
243 mm
Sadesuoja pinta-asennus 2-saraketta alumiini


