ABB - Sadesuoja up.asennus - USE 3 IK07 IP55 IP ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Asennustapa - uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Leveys - 83 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891808751
Sähkönumero
2818934
Toimittajan tuotenumero
41385RH
Tukkuerä
0
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Asennustapa:
uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
83 mm
Korkeus:
98 mm
Syvyys:
416 mm
Sadesuoja uppoasennus 3-saraketta alumiini
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


