ABB - Sähköauton latauskaapeli - Latauskaapeli 7m. T2-T2. 3V16A

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virran tyyppi - AC 3-vaihe

  • Ajoneuvon latauspistoketyyppi - muu

  • Lataustapa - lataustapa 3

  • Telekaapelien määrä - 0

  • Latausaseman latauspistoketyyppi - tyyppi 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719874451246

Sähkönumero

3503434

Toimittajan tuotenumero

6AGC082536

Tukkuerä

1

Virran tyyppi:

AC 3-vaihe

Ajoneuvon latauspistoketyyppi:

muu

Lataustapa:

lataustapa 3

Telekaapelien määrä:

0

Latausaseman latauspistoketyyppi:

tyyppi 2

Nimellisjännite:

400 V

Kaapelin pituus:

7 m

Ohjausyksiköllä varustettu latauskaapeli (ICCB):

ei

Lämpötila-anturi:

ei

Kaapelityyppi:

suora

Kontaktin materiaali:

muu

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Terra AC latauskaapeli 7m, 3-vaiheinen maks. 16A Type2/Type2latauskaapeli

Terra AC latauskaapeli 7m, 3-vaiheinen maks.16A, molemmissa päissä Type2 latauspistoke, soveltuu kaikkiin Terra AC 3-vaiheisiin latausasemin joissa ei ole kiinteäasenteista latauskaapelia.