Etusivu

ABB MOOTTORIT - Sähkömoottori Fe 230/400V - M2BAX112MLA B5 2,2kW 1000 IE3

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 2.2 kW

  • Nimellisnopeus - 1000 1/min

  • Jännitetyyppi - AC

  • Rakennetyyppi - IM 3001 (B5)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

308 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

8625282

Toimittajan tuotenumero

3GBA113410-BSD

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisteho nimellistaajuudella:

2.2 kW

Nimellisnopeus:

1000 1/min

Jännitetyyppi:

AC

Rakennetyyppi:

IM 3001 (B5)

Napojen lukumäärä:

6

Malli / Tyyppi:

3-vaihe oikosulkumoottori

Vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellistaajuus:

50...50 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Kotelon/suojuksen materiaali:

valurauta

Moottorin energiatehokkuusluokka:

IE3

Eristysluokka IEC mukaan:

F

Käyttötapa:

S1

Runkokoko IEC:

112 mm

Laakerointi:

kuulalaakeri

Käämityksen suojaus PTC-termistoreilla:

kyllä

Käämityksen suojaus PT100:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

40...40 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

M2BAX 112MLA B5 2,2 kW 1000 IE3

ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.