ABB - Sähkömoottori Fe 230/400V - M2BAX71MB B5 0,25kW 1500 IE3

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 0.25 kW

  • Nimellisnopeus - 1500 1/min

  • Rakennetyyppi - IM 3001 (B5)

  • Runkokoko IEC - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8625174

Toimittajan tuotenumero

3GBA072320-BSD

Tukkuerä

1

Nimellisteho nimellistaajuudella:

0.25 kW

Nimellisnopeus:

1500 1/min

Rakennetyyppi:

IM 3001 (B5)

Runkokoko IEC:

71 mm

M2BAX 71MB B5 0,25 kW 1500 IE3

ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.