ABB - Sähkömoottori Fe 230/400V - M2BAX90SB B5 1,5kW 3000 IE3

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 1.5 kW

  • Nimellisnopeus - 3000 1/min

  • Rakennetyyppi - IM 3001 (B5)

  • Runkokoko IEC - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8625164

Toimittajan tuotenumero

3GBA091120-BSD

Tukkuerä

1

Nimellisteho nimellistaajuudella:

1.5 kW

Nimellisnopeus:

3000 1/min

Rakennetyyppi:

IM 3001 (B5)

Runkokoko IEC:

90 mm

M2BAX 90SB B5 1,5 kW 3000 IE3

ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.