ABB - Sähkömoottori Fe 230/400V - M2BAX90SLA B5 0,75kW 1000 IE3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho nimellistaajuudella - 0.75 kW
Nimellisnopeus - 1000 1/min
Rakennetyyppi - IM 3001 (B5)
Runkokoko IEC - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8625276
Toimittajan tuotenumero
3GBA093010-BSD
Tukkuerä
1
Nimellisteho nimellistaajuudella:
0.75 kW
Nimellisnopeus:
1000 1/min
Rakennetyyppi:
IM 3001 (B5)
Runkokoko IEC:
90 mm
M2BAX 90SLA B5 0,75 kW 1000 IE3
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.



