ABB - Sähkömoottori Fe 230/400V - M3BP71MB B5 0,25kW 1000 IE2

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 0.25 kW

  • Nimellisnopeus - 1000 1/min

  • Rakennetyyppi - IM 3001 (B5)

  • Runkokoko IEC - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410086210387

Sähkönumero

8621038

Toimittajan tuotenumero

3GBP073322-BSB

Tukkuerä

1

Nimellisteho nimellistaajuudella:

0.25 kW

Nimellisnopeus:

1000 1/min

Rakennetyyppi:

IM 3001 (B5)

Runkokoko IEC:

71 mm

M3BP71B B5 0,25 kW 1000 IE2

ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.