ABB - Sähkömoottori Fe 400/690V - M2BAX160MLA B5 11kW 1500 IE3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisteho nimellistaajuudella:
11 kWNimellisnopeus:
1500 1/minRakennetyyppi:
IM 3001 (B5)Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho nimellistaajuudella - 11 kW
Nimellisnopeus - 1500 1/min
Rakennetyyppi - IM 3001 (B5)
Runkokoko IEC - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8631233
Toimittajan tuotenumero
3GBA162410-BDF
Tukkuerä
1
Nimellisteho nimellistaajuudella:
11 kW
Nimellisnopeus:
1500 1/min
Rakennetyyppi:
IM 3001 (B5)
Runkokoko IEC:
160 mm
M2BAX160 MLA B5 11 kW 1500 IE3
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.



