ABB - Sähkönlaatumittari - M4M20 3V 5A lk0,5 pan

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta (In) - 6 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 5.5

  • Energiankulutus - 10 W

  • Leveys - 96 mm

  • Syvyys - 77 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

97 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8012542511519

Sähkönumero

6701071

Toimittajan tuotenumero

M4M20

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta (In):

6 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

5.5

Energiankulutus:

10 W

Leveys:

96 mm

Syvyys:

77 mm

Korkeus:

96 mm

Maksimivirta (Imax):

6 A

Napaisuus:

kolmijohdin / nelijohdin

Malli / Tyyppi:

muuntajamittaus

Tariffityyppi:

monitariffi

Hyväksyntä:

kansallinen

Kalibroitu:

kyllä

Takaisinpyörimisen esto:

kyllä

Pulssilähtö:

sähköinen

Energiamuoto:

pätö- ja loisteho

Tariffin ohjaus:

sisäinen/ulkoinen

Taajuus:

60...175 Hz

Ilmaisun muoto:

digitaalinen

Pulssin tyyppi:

S0

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Lukituskoodi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

EEC40-merkintä:

ei

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

8

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S



Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 690 VAC, 1 tai 5 A virtamuuntajakytketty, pätöenergia lk0,5S, 4-kvadrantti mittaus. Sähköparametrit: U, I, P, Q, S, PF, f, THD. 2-konfiguroitavaa lähtöä 5-240 V AC/DC. Apujännite 48-240 V AC/DC. Paneeliasennus 96x96 mm. IP54. Käyttölämpötila -25…+70 °C.