ABB - Saneerauskehys 100mm Jussi - 3-os.2-os.pistor.h=25mm val

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

6

Kokoonpano:

kotelon pohja
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpinta-asennettava kehys

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 6

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - pyöreä

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677331411

Sähkönumero

2516156

Toimittajan tuotenumero

2523R-100

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

6

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Muoto:

pyöreä

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

kotelon pohja

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Leveys:

100 mm

Korkeus:

25 mm

Syvyys:

228 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakehys, Jussi, kolmelle kaksoispistorasialle, 100mm peitelevylle,h=25

Pinta-asennuskotelo Jussi uppoasennus tuotteille. Käytetään 100mm peitelevyjen kanssa. Kotelon korkeus 25mm.

ABB

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan