ABB - Schukopistorasia 16A - M1175

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2.5

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Saranoitu kansi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8012542027850

Sähkönumero

2519722

Toimittajan tuotenumero

M1175

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2.5

Pistorasioiden määrä:

2

Saranoitu kansi:

ei

Merkkivalolla:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Upotussyvyys:

60 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SCHUKO-PISTORASIA 16 A, VDE sertifioitu

DIN-kiskoon asennettavien pistorasioiden avulla laitteet, työkalut tai sähköiset ja elektroniset ei-modulaariset laitteistot voidaan liittää siviili- ja teollisuuskäyttöisiin sähkökojeistoihin.

ABB:n DIN-kiskoon asennettavia pistorasioita on saatavilla seuraavin vaihtoehdoin:
  • Jännitteen merkkivalo
  • Integroitu varoke kuormien valikoivaan suojaukseen ja palvelun jatkuvuuden ylläpitoon
  • IP30-suojaus (suljettuna)
Edut
  • ABB:lla on erittäin laaja valikoima DIN-kiskoon asennettaviapistorasioita, johon sisältyy 17 seitsemän maan – Italian, Ranskan, Saksan, Englannin, Sveitsin, Australian ja Argentiinan – standardien mukaista mallia, jotka soveltuvat käyttöön noin 180 eri maassa.
  • Turvaluukut: pistorasioiden aukot suojataan
Ominaisuudet
  • Hyvänkokoiset liittimet, jotka ovat riittävän turvallisia luotettavaan johdotukseen
  • Integroitu varoke ja merkkivalo