ABB - Sense7, M12-liitin, 2NC/1NO - 2TLA050056R2100

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Sense7, M12-liitin, 2NC/1NO - 2TLA050056R2100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Kytkentäetäisyys - 5 mm

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350024466713

Sähkönumero

2307341

Toimittajan tuotenumero

2TLA050056R2100

Tukkuerä

1

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Kytkentäetäisyys:

5 mm

Mitoitussyöttöjännite, DC:

24...24 V

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

2

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Toimintatapa:

magneettivetoinen moottori

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Anturin pituus:

13 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Anturin leveys:

50 mm

Anturin korkeus:

88 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kotelon pintakäsittely:

muu

Tilanäyttö:

kyllä

Taattu kytkentäetäisyys OFF:

20 mm

Taattu kytkentäetäisyys ON:

8 mm

Turvaluokka SIL IEC 61508:

3

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso e

Suojatun ulostulon maksimivirta:

0.2 mA

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Vähimmäislähtövirta:

10 mA

Ristiinkytkennän / oikosulun tunnistus mahdollinen:

kyllä

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Sense7, M12 25cm kaap, 2NC/1NO LED IP69K



Koneturvatuotteet

ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
 
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.

Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.

Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan