ABB - Sienipainike palautuva - MPM1-11R PUN 40mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Painikkeen väri - punainen
Suojan halkaisija - 1.575 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Painikkeen tyyppi - korkea
Kytkentätoiminnon lukitus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500274897
Sähkönumero
2338173
Toimittajan tuotenumero
MPM1-11R
Tukkuerä
1
Painikkeen väri:
punainen
Suojan halkaisija:
1.575 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Painikkeen tyyppi:
korkea
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Valaistavissa:
kyllä
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Valolla:
kyllä
Jousipalautus:
kyllä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muu
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
muu
Avausmenetelmä:
muu
Painike-, kytkin- ja merkkivalokalusteet
Kahden tuotesarjan ansiosta ABB voi tarjota ratkaisun lähes kaikkiin asiakastarpeisiin. Compact-tuotesarjassa saadaan aikaan laadukas ja erittäin luotettava ratkaisu vain yhdellä tilauskoodilla, kun taas Modular-tuotesarjassa voidaan yhdistellä komponentteja tarpeiden mukaan.
Edut
- Pitkä käyttöikä itsepuhdistuvien koskettimien ansiosta
- Compact: luotettava IP69K-tuote vain yhdellä tilauskoodilla helpottaa tilaamista ja hallintaa
- Compact: pieni asennuskoko
- Modular: joustava ja muokattavissa tarpeittesi mukaan
- Modular: ainutlaatuinen napsautettava kiinnityksen rakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta, jossa ei tarvita lainkaan työkaluja
Ominaisuudet
- Compact-tuotesarjaan kuuluvat esimerkiksi merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet ja koneenpysäytyspainikkeet
- Modular-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet, koneenpysäytyspainikkeet, Joystick-ohjaimet, kuittauspainikkeet, avainohjatut valintakytkimet ja potentiometrit
- Hyvä kemiallinen kestävyys (polykarbonaatti)
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


