Etusivu

ABB - Sienipainike palautuva - MPM2-10R PUN 60mm

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeen väri - punainen

  • Suojan halkaisija - 60 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Painikkeen tyyppi - korkea

  • Kytkentätoiminnon lukitus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

7320500275764

Sähkönumero

2338167

Toimittajan tuotenumero

MPM2-10R

Tukkuerä

1

Painikkeen väri:

punainen

Suojan halkaisija:

60 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Painikkeen tyyppi:

korkea

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Valaistavissa:

ei

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Valolla:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muu

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

muu

Avausmenetelmä:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

punainen palautuva D60mm musta muovikaulus

Painike-, kytkin- ja merkkivalokalusteet
Kahden tuotesarjan ansiosta ABB voi tarjota ratkaisun lähes kaikkiin asiakastarpeisiin. Compact-tuotesarjassa saadaan aikaan laadukas ja erittäin luotettava ratkaisu vain yhdellä tilauskoodilla, kun taas Modular-tuotesarjassa voidaan yhdistellä komponentteja tarpeiden mukaan.

Edut
  • Pitkä käyttöikä itsepuhdistuvien koskettimien ansiosta
  • Compact: luotettava IP69K-tuote vain yhdellä tilauskoodilla helpottaa tilaamista ja hallintaa
  • Compact: pieni asennuskoko
  • Modular: joustava ja muokattavissa tarpeittesi mukaan
  • Modular: ainutlaatuinen napsautettava kiinnityksen rakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta, jossa ei tarvita lainkaan työkaluja

    Ominaisuudet
    • Compact-tuotesarjaan kuuluvat esimerkiksi merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet ja koneenpysäytyspainikkeet
    • Modular-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet, koneenpysäytyspainikkeet, Joystick-ohjaimet, kuittauspainikkeet, avainohjatut valintakytkimet ja potentiometrit
    • Hyvä kemiallinen kestävyys (polykarbonaatti)