ABB - Sileä kansi kojerasialle HF - AK 5 IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 90 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 71...71 mm
Muoto - pyöreä
Rasian/kotelon pituus - 71 mm
Pituus - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011525357
Sähkönumero
1152535
Toimittajan tuotenumero
AK5
Tukkuerä
10
Halkaisija:
90 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
71...71 mm
Muoto:
pyöreä
Rasian/kotelon pituus:
71 mm
Pituus:
90 mm
Leveys:
90 mm
Kiinnitystapa:
muu
Rasian/kotelon leveys:
71 mm
Syvyys:
90 mm
Kapeliaukolla:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Ruuveilla:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Kojerasioiden kannet
AK5 on sileä kuivan tilan peitekansi kojerasioille. Kannen mukana toimitetaan sulkutulpat ruuvien peittämiseksi. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).


