ABB - Siltaliitin 1,5-50mm2 XLP00 - XLP00-BC

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Siltaliitin 1,5-50mm2 XLP00 - XLP00-BC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäliitin

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7025840013679

Sähkönumero

3601157

Toimittajan tuotenumero

XLP00 LIITIN ( 3-B

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkentäliitin

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

XLP00 liitin ( 3-BC ) 1,5-50mm2

EasyLine – XLP
EasyLine-varokekytkimet takaavat hyvän suojauksen ja luotettavan toiminnan kriittisissä sovelluksissa, keskuksissa ja kojeistoissa.

Säästää asennusaikaa ja -kustannuksia
Laaja valikoima kaapeliliittimiä ja sanp-onlisävarusteita tekee asennuksesta helppoa ja nopeaa. EasyLine voidaan kiinnittää eri jakelujärjestelmiin kiskosovittimilla.

Turvallinen ja luotettava
Suojausluokka edessä on IP30 suljetussa asennossa ja IP20 avoimessa asennossa. EasyLine-varokekytkimet voidaan lukita riippulukoilla suljettuun ja avoimeen asentoon. Toiminnallisen ja nykyaikaisen rakenteen ansiosta käyttö on helppoa ja sujuvaa.