Etusivu
Varastointi päättyy

ABB - Siltaus - BJADO6.3

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Siltaus - BJADO6.3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 3

  • Mitoitusvirta In - 17.5 A

  • Eristetty - kyllä

  • Moduulijako - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472592059754

Sähkönumero

1966175

Toimittajan tuotenumero

1SNA205975R0700

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Silloitettujen kontaktien määrä:

3

Mitoitusvirta In:

17.5 A

Eristetty:

kyllä

Moduulijako:

6 mm

Väri:

oranssi

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

kyllä

Asennustapa:

pistokiinnitys

SILTAUS,JOUSI,6MM ADO-LIITTIMELLE

Solution-sarja
Monipuolinen sarja sisältää muun muassa IDC, jousikuormitteiset ja pikaliitintekniikat ja Interfast PLC:n esijohdotusjärjestelmän kaltaiset erityisratkaisut sekä Essailec CT- ja VT-testiliittimet.

Edut
  • Säästä jopa 98 johdotusajasta ADO System® (IDC) -riviliitinten ja Interfast PLC -esijohdotusjärjestelmän kaltaisten ainutlaatuistentekniikoiden avulla
  • Varmista palvelun pysyvä jatkuvuus ja käyttäjäturvallisuus jousikuormitteisilla ruuviliitinriviliittimillä sekä Essailec®-testiliittimillä
  • Asennusta voidaan yksinkertaistaa monitoimituotteilla ja ennalta kootuilla moduuleilla.
Ominaisuudet
  • Laaja valikoima IDC:n, jousikuormitteisten ja pikaliitintekniikoiden kaltaisia riviliittimiä
  • Essailec®-testiliitinten avulla virtaa ja jännitettä voidaan mitata turvallisesti