ABB - Siltaus - BJADO6.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä
Silloitettujen kontaktien määrä - 5
Mitoitusvirta In - 17.5 A
Eristetty - kyllä
Moduulijako - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3472592059778
Sähkönumero
1966177
Toimittajan tuotenumero
1SNA205977R0100
Tukkuerä
1SNA205977R0100
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Silloitettujen kontaktien määrä:
5
Mitoitusvirta In:
17.5 A
Eristetty:
kyllä
Moduulijako:
6 mm
Väri:
oranssi
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Solution-sarja
Monipuolinen sarja sisältää muun muassa IDC, jousikuormitteiset ja pikaliitintekniikat ja Interfast PLC:n esijohdotusjärjestelmän kaltaiset erityisratkaisut sekä Essailec CT- ja VT-testiliittimet.
Edut
- Säästä jopa 98 johdotusajasta ADO System® (IDC) -riviliitinten ja Interfast PLC -esijohdotusjärjestelmän kaltaisten ainutlaatuistentekniikoiden avulla
- Varmista palvelun pysyvä jatkuvuus ja käyttäjäturvallisuus jousikuormitteisilla ruuviliitinriviliittimillä sekä Essailec®-testiliittimillä
- Asennusta voidaan yksinkertaistaa monitoimituotteilla ja ennalta kootuilla moduuleilla.
- Laaja valikoima IDC:n, jousikuormitteisten ja pikaliitintekniikoiden kaltaisia riviliittimiä
- Essailec®-testiliitinten avulla virtaa ja jännitettä voidaan mitata turvallisesti


