ABB - Siltaus - BJDL5.6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä
Silloitettujen kontaktien määrä - 6
Mitoitusvirta In - 24 A
Eristetty - kyllä
Asennustapa - pistokiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3472592911069
Sähkönumero
1965914
Toimittajan tuotenumero
1SNA291106R2700
Tukkuerä
1SNA291106R2700
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Silloitettujen kontaktien määrä:
6
Mitoitusvirta In:
24 A
Eristetty:
kyllä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Väri:
oranssi
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Moduulijako:
5 mm
Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.
Edut
- Vähemmän huolto- ja vianmääritystoimenpiteitä riviliittimen lukittuessa kiskoon.
- Lukittu ruuvi takaa turvallisuuden.
- Liittimen hyvä kiristysvoiman suojaus parantaa luotettavuutta ja vähentää huoltotoimenpiteiden tarvetta
- Eäsymmetrinen rakenne ehkäisee asennus- ja kytkentävirheitä
- Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten TS32-kisko, -keskus tai -levy
- Valmiiksi kootut kokonaisuudet lyhentävät asennusaikaa 50 %
- Ruuvityyppiset siltausliittimet estävät väärinasennukset tai muutokset
- Liitäntäkapasiteetti 0,2–240 mm²
- Toiminnot: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus
- Luotettava teräslukitus


