Etusivu

ABB - Siltaus - BJMI10.2

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Siltaus - BJMI10.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 2

  • Mitoitusvirta In - 57 A

  • Eristetty - kyllä

  • Asennustapa - ruuvattava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472591766752

Sähkönumero

1966198

Toimittajan tuotenumero

1SNA176675R0400

Tukkuerä

1SNA176675R0400

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Silloitettujen kontaktien määrä:

2

Mitoitusvirta In:

57 A

Eristetty:

kyllä

Asennustapa:

ruuvattava

Väri:

harmaa

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

kyllä

Moduulijako:

10 mm

2-nap. IP20, lev. 10mm M 10/10

Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.

Edut
  • Vähemmän huolto- ja vianmääritystoimenpiteitä riviliittimen lukittuessa kiskoon.
  • Lukittu ruuvi takaa turvallisuuden.
  • Liittimen hyvä kiristysvoiman suojaus parantaa luotettavuutta ja vähentää huoltotoimenpiteiden tarvetta
  • Eäsymmetrinen rakenne ehkäisee asennus- ja kytkentävirheitä
  • Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten TS32-kisko, -keskus tai -levy
  • Valmiiksi kootut kokonaisuudet lyhentävät asennusaikaa 50 %
  • Ruuvityyppiset siltausliittimet estävät väärinasennukset tai muutokset
Ominaisuudet
  • Liitäntäkapasiteetti 0,2–240 mm²
  • Toiminnot: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus
  • Luotettava teräslukitus