Varastointi päättyy

ABB - Siltaus - PC5.34/PUN

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Siltaus - PC5.34/PUN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kampamallinen oikosulkusilta

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 34

  • Mitoitusvirta In - 24 A

  • Eristetty - kyllä

  • Moduulijako - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472592903668

Sähkönumero

1966298

Toimittajan tuotenumero

1SNA290366R1500

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

kampamallinen oikosulkusilta

Silloitettujen kontaktien määrä:

34

Mitoitusvirta In:

24 A

Eristetty:

kyllä

Moduulijako:

5 mm

Väri:

punainen

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

kyllä

Asennustapa:

pistokiinnitys

34-nap, kampa, 5mm, punainen, D2.5/5.C3.L, D2.5/5.C4.L

Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.

Edut
  • Vähemmän huolto- ja vianmääritystoimenpiteitä riviliittimen lukittuessa kiskoon.
  • Lukittu ruuvi takaa turvallisuuden.
  • Liittimen hyvä kiristysvoiman suojaus parantaa luotettavuutta ja vähentää huoltotoimenpiteiden tarvetta
  • Eäsymmetrinen rakenne ehkäisee asennus- ja kytkentävirheitä
  • Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten TS32-kisko, -keskus tai -levy
  • Valmiiksi kootut kokonaisuudet lyhentävät asennusaikaa 50 %
  • Ruuvityyppiset siltausliittimet estävät väärinasennukset tai muutokset
Ominaisuudet
  • Liitäntäkapasiteetti 0,2–240 mm²
  • Toiminnot: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus
  • Luotettava teräslukitus