ABB - Siltaus - PCMS.10/KEVI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kampamallinen oikosulkusilta
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Eristetty - kyllä
Väri - keltavihreä (kevi)
Räjähdystestattu versio 'Ex e' - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3472592055268
Sähkönumero
1966026
Toimittajan tuotenumero
1SNA205526R2500
Tukkuerä
8
Malli / Tyyppi:
kampamallinen oikosulkusilta
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Eristetty:
kyllä
Väri:
keltavihreä (kevi)
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Asennustapa:
ruuvattava
10-nap, kampa, kelt./vihreä, Interfast
Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.
Edut
Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.
Edut
- Vähemmän huolto- ja vianmääritystoimenpiteitä riviliittimen lukittuessa kiskoon.
- Lukittu ruuvi takaa turvallisuuden.
- Liittimen hyvä kiristysvoiman suojaus parantaa luotettavuutta ja vähentää huoltotoimenpiteiden tarvetta
- Eäsymmetrinen rakenne ehkäisee asennus- ja kytkentävirheitä
- Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten TS32-kisko, -keskus tai -levy
- Valmiiksi kootut kokonaisuudet lyhentävät asennusaikaa 50 %
- Ruuvityyppiset siltausliittimet estävät väärinasennukset tai muutokset
- Liitäntäkapasiteetti 0,2–240 mm²
- Toiminnot: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus
- Luotettava teräslukitus


