ABB - Smart Access - P RJ45 WLAN MV B/T Pro VAL IP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläliitäntä - Ethernet
Ovien maksimimäärä - 500
Asennustapa - muu
Erilliskäytettävä - kyllä
Ketjutettava - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809925
Sähkönumero
2815654
Toimittajan tuotenumero
D04011
Tukkuerä
13
Väyläliitäntä:
Ethernet
Ovien maksimimäärä:
500
Asennustapa:
muu
Erilliskäytettävä:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
PC-liitäntä:
kyllä
Käyttöjännite DC:
20...27 V
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Leveys:
204 mm
Korkeus:
132 mm
Syvyys:
32 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


