ABB SMART BUILDINGS - Anturi - RFIC-avaimenperä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 31 mm
Korkeus - 40 mm
Syvyys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891804647
Sähkönumero
2815720
Toimittajan tuotenumero
51022F-R-02
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
31 mm
Korkeus:
40 mm
Syvyys:
5 mm
RFIC-avaimenperä punainen
RFIC-lukija ABB-Welcome ja ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmillle.
RFIC-lukija ABB-Welcome ja ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmillle.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


