ABB SMART BUILDINGS - Huonetermostaatti - Keskiölevy puh.ohj, Imp mVAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395205822
Sähkönumero
2815736
Toimittajan tuotenumero
CP-FCC-884
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Painikkeiden määrä:
1
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9016
Ohjauspisteiden määrä:
1
Merkintäalueella:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Keskiölevy termostaattiin kun puhallinkovektori, Impressivo, matta valkoinen
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


