ABB SMART BUILDINGS - Korotuskehys - UK 1R 90mm (1*12) PS

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 384 mm

  • Korkeus - 372 mm

  • Syvyys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011617314028

Sähkönumero

3411080

Toimittajan tuotenumero

AP612

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

384 mm

Korkeus:

372 mm

Syvyys:

90 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

UK600, 24 (2x12) moduulin kotelolle, 90 mm korotus joka on murrettavissa 18mm osissa. 372 mm x 384 mm x 90 mm.

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan