ABB SMART BUILDINGS - Korotuskehys - UK 2R 90mm (2*12) PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 384 mm
Korkeus - 497 mm
Syvyys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011617314035
Sähkönumero
3411079
Toimittajan tuotenumero
AP624
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
384 mm
Korkeus:
497 mm
Syvyys:
90 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
UK600, 24 (2x12) moduulin kotelolle, 90 mm korotus joka on murrettavissa 18mm osissa. 497 mm x 384 mm x 90 mm.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


