ABB SMART BUILDINGS - Korotuskehys - UK 4R 90mm (4*12) PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 384 mm
Korkeus - 747 mm
Syvyys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011617314059
Sähkönumero
3411082
Toimittajan tuotenumero
AP648
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
384 mm
Korkeus:
747 mm
Syvyys:
90 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
UK600, 48 (4x12) moduulin kotelolle, 90 mm korotus joka on murrettavissa 18mm osissa. 747 mm x 384 mm x 90 mm.


