ABB SMART BUILDINGS - Lukko - UZT3, 2xAvain

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vääntimen tyyppi - avain
Kädensija - ei
Lukitus/kiinnitys - sylinteri
Riippulukko - ei
Tankolukko (3-pistelukitus) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011617314127
Sähkönumero
3411091
Toimittajan tuotenumero
UZT3
Tukkuerä
1
Vääntimen tyyppi:
avain
Kädensija:
ei
Lukitus/kiinnitys:
sylinteri
Riippulukko:
ei
Tankolukko (3-pistelukitus):
ei
UK600 kotelon oveen, vakio 2:lla avaimella
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


