ABB SMART BUILDINGS - N-liitin - ZK50BT, 5x1,5-4mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin halkaisija - 4...4 mm
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä
Nimellisjännite - 230 V
Nimellisvirta - 63 A
Sopii monisäikeiselle johtimelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011617627456
Sähkönumero
3411093
Toimittajan tuotenumero
ZK50BT
Tukkuerä
1
Kaapelin halkaisija:
4...4 mm
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
63 A
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
ei
Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Läpinäkyvä:
ei
Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:
1.5...2.5 mm²
Väri:
muu
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


