ABB SMART BUILDINGS - Ohjausyksikkö - InSite SCU200 keskusyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - sähkön laatu
Syöttöjännite - 24...24 V
Teho - 0.02 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 0.7 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3 - 0.7 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7612271516284
Sähkönumero
6719023
Toimittajan tuotenumero
SCU200
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
sähkön laatu
Syöttöjännite:
24...24 V
Teho:
0.02 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
0.7 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3:
0.7 A
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Sisältää Ethernet-liitännän:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
RS-485 liityntä:
kyllä
Leveys:
35.8 mm
Syvyys:
64.9 mm
Korkeus:
87 mm


