ABB SMART BUILDINGS - Ohjausyksikkö - InSite SCU200-W keskusyksikkö

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - sähkön laatu

  • Syöttöjännite - 24...24 V

  • Teho - 0.02 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 0.7 A

  • Mitoitusvirta Ie, AC-3 - 0.7 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7612271516277

Sähkönumero

6719022

Toimittajan tuotenumero

SCU200-W

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

sähkön laatu

Syöttöjännite:

24...24 V

Teho:

0.02 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

0.7 A

Mitoitusvirta Ie, AC-3:

0.7 A

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Sisältää Ethernet-liitännän:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

RS-485 liityntä:

kyllä

Leveys:

35.8 mm

Syvyys:

64.9 mm

Korkeus:

87 mm

SCU200 keskusyksikkö, WIFI, 1 kpl CMS-väylää, Modbus RS485 Client, Modbus TCP Client/Server InSite SCU200 keskusyksikkö, WIFI, 1 kpl CMS-väylää, Modbus RS485 Client, Modbus TCP Client/Server