ABB SMART BUILDINGS - Väylämuunnin KNX - Linjayhdistin

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Leveys - 36 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779138819

Sähkönumero

2815744

Toimittajan tuotenumero

LK/S4.3

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

36 mm

Syvyys:

64.5 mm

Korkeus:

90 mm

Linja- / alueyhdistin, 2 moduulia Linjayhdistintä käytetään yhdistämään KNX-linjoja tai -alueita. Linjayhdistin toimii myös galvaanisena erottimena linjojen ja alueiden välillä. Viestejä voidaan suodattaa, mikä vähentää viestiliikennettä linjojen tai alueiden välillä. Laite tukee pitkiä kehyksiä (ETS5:stä alkaen) sekä KNX Data Secure -tiedonsiirtoa. KNX Data Secure -viestejä käsitellään, suodatetaan, välitetään tai estetään asetusten mukaisesti.

ETS6:sta alkaen laitetta voidaan käyttää myös segmenttiyhdistäjänä yhdistämään linjasegmenttejä toisiinsa (sisältäen suodatusominaisuuden). Secure Proxy -toiminnolla se yhdistää KNX-standardi- (ei suojatut) ja KNX Data Secure -linjat tai -linjasegmentit. Yhteensopiva alaspäin LK/S 4.2 -version kanssa.