ABB SMART BUILDINGS - Virtakisko - 1-napainen 12 moduulia

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 210 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053546142693

Sähkönumero

3217732

Toimittajan tuotenumero

PSH 1/12

Tukkuerä

1

Pituus:

210 mm

10mm2, L1-L1… SH200 Johonsuojakatkaisijoille