ABB SMART BUILDINGS - Yhdyskappale - UZB2, yhdistys

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 109 mm

  • Korkeus - 109 mm

  • Syvyys - 36 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011617314080

Sähkönumero

3411089

Toimittajan tuotenumero

UZB2

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

109 mm

Korkeus:

109 mm

Syvyys:

36 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

UK600, koteloiden yhdistämiseen ja johtotie.

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan