ABB SMART BUILDINGS - Ylijännitesuoja kiinteistö - T2 3P+N P TS QS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 4
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA
Nimellisjännite AC - 230 V
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3660308519948
Sähkönumero
3217674
Toimittajan tuotenumero
OVR T2 3N 40-275 P TS QS
Tukkuerä
1
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Nimellissyöksyvirta (8/20):
20 kA
Nimellisjännite AC:
230 V
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Asennustapa:
muu
Jakelujärjestelmä DC:
ei
Jakelujärjestelmä TN-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TT:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN:
kyllä
Korkein jatkuva jännite AC:
275 V
Jakelujärjestelmä TN-C:
ei
Jakelujärjestelmä IT:
ei
Enimmäispurkausvirta (8/20):
20 kA
Muu jakelujärjestelmä:
ei
Varokealustan koko:
4 TE (rasterimitta)
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Oikosulkupysyvyys (Isccr):
100 kA
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
25 mm²
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):
125 A
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):
125 A
Integroitu oikosulkusuojaus:
ei
Integroitu varmistussulake:
ei
Vuotovirraton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


