ABB SMART BUILDINGS - Ylijännitesuojapatruuna - T1-T2 N C

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Jäännösvirran sammutuskyky:

50 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Jäännösvirran sammutuskyky - 50 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053546114652

Sähkönumero

3217688

Toimittajan tuotenumero

OVR T1-T2 N 50-255 C

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

1

Jäännösvirran sammutuskyky:

50 kA

50kA, Uc=230VAC

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan