ABB SMART BUILDINGS - Anturi - Insite avoin 40A 18mm DR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 10 mm
Ensiönimellisvirta - 40 A
Energiankulutus - 0.18 W
Kalibroitu - kyllä
Pikakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7612271453091
Sähkönumero
6719044
Toimittajan tuotenumero
CMS-121DR
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
10 mm
Ensiönimellisvirta:
40 A
Energiankulutus:
0.18 W
Kalibroitu:
kyllä
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Virta-anturi avoin 40 A, leveys 18 mm, yleiskäyttöinen kiinnitys DIN-kiskoon
Virta-anturi avoin 40 A, leveys 18 mm, yleiskäyttöinen kiinnitys DIN-kiskoon
Virta-anturi avoin 40 A, leveys 18 mm, yleiskäyttöinen kiinnitys DIN-kiskoon


