ABB SMART BUILDINGS - Anturi - Insite avoin 80A 18mm CA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 10 mm
Ensiönimellisvirta - 80 A
Energiankulutus - 0.18 W
Kalibroitu - kyllä
Pikakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7612271453015
Sähkönumero
6719046
Toimittajan tuotenumero
CMS-120CA
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
10 mm
Ensiönimellisvirta:
80 A
Energiankulutus:
0.18 W
Kalibroitu:
kyllä
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Virta-anturi avoin 80 A, leveys 18 mm, yleiskäyttöinen kiinnitys nippusiteellä
Virta-anturi avoin 80 A, leveys 18 mm, yleiskäyttöinen kiinnitys nippusiteellä
Virta-anturi avoin 80 A, leveys 18 mm, yleiskäyttöinen kiinnitys nippusiteellä


