ABB SMART BUILDINGS - Anturi - Insite suljettu 160A 25mm S8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 15 mm
Ensiönimellisvirta - 160 A
Energiankulutus - 0.27 W
Kalibroitu - kyllä
Pikakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7612271426644
Sähkönumero
6719061
Toimittajan tuotenumero
CMS-200S8
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
15 mm
Ensiönimellisvirta:
160 A
Energiankulutus:
0.27 W
Kalibroitu:
kyllä
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Virta-anturi suljettu 160 A, leveys 25 mm, ABB S800 johdonsuojille
Virta-anturi suljettu 160 A, leveys 25 mm, ABB S800 johdonsuojille
Virta-anturi suljettu 160 A, leveys 25 mm, ABB S800 johdonsuojille


