ABB SMART BUILDINGS - Anturi langaton - Flex Multi 180° BT/f@h JUSSI

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi
ABB SMART BUILDINGS - Anturi langaton - Flex Multi 180° BT/f@h JUSSI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Valotunnistimella - kyllä

  • Liiketunnistin - kyllä

  • Materiaali - muovi

  • Enimmäistyösykli - 30 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395292631

Sähkönumero

2815725

Toimittajan tuotenumero

62764-214-WL-510

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Valotunnistimella:

kyllä

Liiketunnistin:

kyllä

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

30 min

Tunnistusalueen maksimipituus:

8 m

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

13...180 °

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Toiminnon valintakytkin:

kyllä

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

ei

Asennuskorkeus:

2.2 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

8 m

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:

kyllä

Hakuvalolla:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Vähimmäispäälläoloaika:

30 s

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Liiketunnistimen anturi flex Multi 180° BT/f@h JUSSI

Jussi liiketunnistimen anturi langaton flex Multi 180° tunnistuskulma valaistuksen ohjaukseen. Anturia voidaan käyttää 64811 U-500 (10A rele) , 64821 U-500 (2x5A kaksoisrele), 64851 U-500 ( LED -säädin) tai 64891 U-500 (slave) ohjauskojeiden kanssa. Valvonta-alue 180° tasomainen 1,1 m asennuskorkeudella n. 7m sivuille ja n. 8m eteen. Asennuskorkeus 0,8 – 1,2m. Vaihtoehtoisesti voidaan asentaa myös jopa 2,2m korkeuteen. Käsikäyttöpainikkeet. Sisäänrakennettu bluetooth-yhteys. Liitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessa. Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä. Valkoinen RAL9010.

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan