ABB SMART BUILDINGS - Anturi langaton - RFID-kulkutunniste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 31 mm
Korkeus - 40 mm
Syvyys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891804623
Sähkönumero
2815954
Toimittajan tuotenumero
51021F-L-02
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
31 mm
Korkeus:
40 mm
Syvyys:
5 mm
RFID-kulkutunniste avaimenperä sininen
ABB-Welcome- ja ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin.RFID-kulkutunniste, avaimenperäversio. RFID:lla varustettujen ovien avaukseen. Väri sininen.
ABB-Welcome- ja ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin.RFID-kulkutunniste, avaimenperäversio. RFID:lla varustettujen ovien avaukseen. Väri sininen.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


