ABB SMART BUILDINGS - Apukosketin - Välimoduuli, 1V Oikea

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Laitteen kokoonpano - kytkin / rele

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5

  • Virhesignaalikoskettimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053546160611

Sähkönumero

3217731

Toimittajan tuotenumero

DSCC-IH6R

Tukkuerä

73

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laitteen kokoonpano:

kytkin / rele

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0.5

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Toiminto:

apukytkin

Jännitetyyppi:

AC/DC

DS202CR, apukosketin ja välimoduuli S2C-** lisätarvikkeille

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan