ABB SMART BUILDINGS - Asennustarvike - Alarima 1-sarake ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Leveys - 135 mm
Korkeus - 16 mm
Syvyys - 19 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891815452
Sähkönumero
2815979
Toimittajan tuotenumero
51381EP-A
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Leveys:
135 mm
Korkeus:
16 mm
Syvyys:
19 mm
Alarima 1-sarake alumiini
ABB-Welcome ja Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmät, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Alarima leveys 1-sarake, materiaali alumiini. Sopii ABB-Welcomen alumiinisiin ulkoyksiköihin.
ABB-Welcome ja Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmät, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Alarima leveys 1-sarake, materiaali alumiini. Sopii ABB-Welcomen alumiinisiin ulkoyksiköihin.
- Koko 1-sarake
- Suojausluokka IP54
- Materiaali alumiini
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


