ABB SMART BUILDINGS - Asennustarvike - Alarima 1-sarake teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - oviasema
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809321
Sähkönumero
2815981
Toimittajan tuotenumero
51381EP-S
Tukkuerä
1
Soveltuu:
oviasema
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
muu
Alarima 1-sarake teräs
ABB-Welcome ja Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmät, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Alarima leveys 1-sarake, materiaali teräs. Sopii ABB-Welcomen teräksisiin ulkoyksiköihin.
ABB-Welcome ja Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmät, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Alarima leveys 1-sarake, materiaali teräs. Sopii ABB-Welcomen teräksisiin ulkoyksiköihin.
- Koko 1-sarake
- Suojausluokka IP54
- Materiaali teräs
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


